887484-PIGNONE THF X BUSSOLA 887484

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA12B1019R
Rubix:999210312053855
EAN:3660338408496
887484-PIGNONE THF X BUSSOLA 887484

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti19
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887484-PIGNONE THF X BUSSOLA 887484


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 12B1 - 19 denti (2012) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti19
Codice ISO12b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo90 mm
Diametro di orientamento115,75 mm
Diametro esterno124,2 mm
Larghezza totale32 mm
€ 14,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione