Riferimenti
Mecaline:P06B2012
Rubix:999200100127291
Produttore:865890
EAN:3660338200762


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 12 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 865890-PIGNONE 3/8X7/32 Z 12 DOPPIO P
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Corona dentata con alesaggio pilota 06B2 - 12 denti - Acciaio C45
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 12 |
| Codice ISO | 06b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 10 mm |
| Diametro di orientamento | 36,8 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza totale | 25 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione