865917-PIGNONE 1/2X5/16 Z 13 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B1013
Rubix:999200100127316
Produttore:865917
EAN:3660338201035
865917-PIGNONE 1/2X5/16 Z 13 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865917-PIGNONE 1/2X5/16 Z 13 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 13 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Codice ISO08b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota10 mm
Diametro di orientamento53,06 mm
Diametro esterno57,4 mm
Larghezza totale25 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa57,4 mm
€ 2,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore