PIGNONE TEMPRATO 06B-2 Z=22 3/8X7/32 Z 22 DOPPIO P THF

Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B2022R
Rubix:999210312053345
EAN:3660338403392
PIGNONE TEMPRATO 06B-2 Z=22 3/8X7/32 Z 22 DOPPIO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti22
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 06B-2 Z=22 3/8X7/32 Z 22 DOPPIO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 22 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti22
Codice ISO06b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota12 mm
Diametro del mozzo55 mm
Diametro di orientamento66,93 mm
Diametro esterno71 mm
Larghezza totale30 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa71 mm
€ 0,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione