887475-PIGNONE THF X BUSSOLA 887475

Pignone - Duplex con foro conico - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA10B2038R
Rubix:999210312053847
EAN:3660338408410
887475-PIGNONE THF X BUSSOLA 887475

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887475-PIGNONE THF X BUSSOLA 887475


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 10B2 - 38 denti (2517) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti38
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo108 mm
Diametro di orientamento192,24 mm
Diametro esterno199,2 mm
Larghezza totale32 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa199,2 mm
€ 52,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione