17112030-PIGNONE PER BUSSOLA 1/2X5/16 Z 30 SEMPLICE X TL
Pignone per bussola
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Chiaravalli:17112030
Rubix:160000000479031
Produttore:17112030
EAN:8054652035714

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 30 |
Dettagli del prodotto : 17112030-PIGNONE PER BUSSOLA 1/2X5/16 Z 30 SEMPLICE X TL
Pignone per bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 910 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 30 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione