Riferimenti
Chiaravalli:10215023
Rubix:160000000478417
Produttore:10215023
EAN:8054652017864

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 23 |
Dettagli del prodotto : 10215023-PIGNONE 5/8X3/8 Z 23 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2820 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 23 |
| Codice ISO | 10b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione