866007-PIGNONE 5/8X3/8 Z 15 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B2015
Rubix:999200100127406
Produttore:866007
EAN:3660338201936
866007-PIGNONE 5/8X3/8 Z 15 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti15
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866007-PIGNONE 5/8X3/8 Z 15 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 15 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti15
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota14 mm
Diametro di orientamento76,36 mm
Diametro esterno83 mm
Larghezza totale40 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa83 mm
€ 5,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore