876432-PIGNONE 1X17,02 Z 37 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B1037
Rubix:999200100128778
EAN:3660338300080
876432-PIGNONE 1X17,02 Z 37 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti37
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876432-PIGNONE 1X17,02 Z 37 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 37 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti37
Codice ISO16b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento299,51 mm
Diametro esterno312,6 mm
Larghezza totale50 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa312,6 mm
€ 53,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione