894627-PIGNONE INOX 1 X17,02 Z 22 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B1022SS
Rubix:999230427024108
Produttore:894627
894627-PIGNONE INOX 1 X17,02 Z 22 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti22
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894627-PIGNONE INOX 1 X17,02 Z 22 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 16B1 -22 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti22
Codice ISO16b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota20 mm
Diametro del mozzo110 mm
Diametro di orientamento178,48 mm
Diametro esterno189,3 mm
Larghezza totale50 mm
€ 10,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione