866143-PIGNONE 1 1/2X1 Z 19 TRIPLO P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P24B3019
Rubix:999200100127542
Produttore:866143
EAN:3660338203299
866143-PIGNONE 1 1/2X1 Z 19 TRIPLO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti19
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866143-PIGNONE 1 1/2X1 Z 19 TRIPLO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 19 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti19
Codice ISO24b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento231,49 mm
Diametro esterno246,5 mm
Larghezza totale150 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa246,5 mm
€ 185,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 225,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione