Riferimenti
Chiaravalli:10312016
Rubix:160000000478344
Produttore:10312016
EAN:8054652020642

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 16 |
Dettagli del prodotto : 10312016-PIGNONE 1/2X5/16 Z 16 TRIPLO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 850 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 16 |
| Codice ISO | 08b-3 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione