887510-PIGNONE THF X BUSSOLA 887510

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA16B1018R
Rubix:999210312053880
EAN:3660338408748
887510-PIGNONE THF X BUSSOLA 887510

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887510-PIGNONE THF X BUSSOLA 887510


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 16B1 - 18 denti (2517) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti18
Codice ISO16b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo108 mm
Diametro di orientamento146,28 mm
Diametro esterno157 mm
Larghezza totale79,6 mm
€ 28,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione