894580-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 38 INOX
Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P08B1038SS
Rubix:999230427024064
Produttore:894580
EAN:3660338469831


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 38 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 894580-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 38 INOX
Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota 08B1 - 38 denti - Acciaio inox
Punti di forza
Resistente alla corrosione
Applicazioni
Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 38 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Diametro del pilota | 16 mm |
| Diametro del mozzo | 70 mm |
| Diametro di orientamento | 158,6 mm |
| Diametro esterno | 159 mm |
| Larghezza totale | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione