Riferimenti
Mecaline:P10B2057
Rubix:999200100131048
Produttore:883188
EAN:3660338366055


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 57 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 883188-PIGNONE 5/8X3/8 Z 57 DOPPIO P*
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 57 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 57 |
| Codice ISO | 10b-2 |
| Materiale | gg25 ghisa |
| Diametro del pilota | 29 mm |
| Diametro del mozzo | 120 mm |
| Larghezza totale | 50 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 296 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione