876386-PIGNONE 3/4X7/16 Z 27 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B2027
Rubix:999200100128732
EAN:3660338299629
876386-PIGNONE 3/4X7/16 Z 27 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti27
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876386-PIGNONE 3/4X7/16 Z 27 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 27 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti27
Codice ISO12b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento164,09 mm
Diametro esterno172,3 mm
Larghezza totale50 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa172,3 mm
€ 27,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione