866114-PIGNONE 1X17,02 Z 12 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B3012
Rubix:999200100127513
Produttore:866114
EAN:3660338203008
866114-PIGNONE 1X17,02 Z 12 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866114-PIGNONE 1X17,02 Z 12 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 12 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti12
Codice ISO16b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento98,14 mm
Diametro esterno109 mm
Larghezza totale100 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa109 mm
€ 24,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione