876149-PIGNONE 3/8X7/32 Z 36 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B3036
Rubix:999200100128627
EAN:3660338297250
876149-PIGNONE 3/8X7/32 Z 36 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti36
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876149-PIGNONE 3/8X7/32 Z 36 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 36 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti36
Codice ISO06b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento109,29 mm
Diametro esterno113,4 mm
Larghezza totale40 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa113,4 mm
€ 10,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione