887474-PIGNONE THF X BUSSOLA 887474

Pignone - Duplex con foro conico - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA10B2028R
Rubix:999210312053846
EAN:3660338408403
887474-PIGNONE THF X BUSSOLA 887474

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti28
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887474-PIGNONE THF X BUSSOLA 887474


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 10B2 - 28 denti (2012) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti28
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo90 mm
Diametro di orientamento141,78 mm
Diametro esterno148,7 mm
Larghezza totale32 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa148,7 mm
€ 35,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione