894599-PIGNONE DOPPIO INOX 5/8X3/8 Z 17 DOPPIO INOX

Pignone Pilota Foro Duplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B2017SS
Rubix:999230427024082
Produttore:894599
894599-PIGNONE DOPPIO INOX 5/8X3/8 Z 17 DOPPIO INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti17
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894599-PIGNONE DOPPIO INOX 5/8X3/8 Z 17 DOPPIO INOX


Queste ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio inox, versione Duplex.
Alesaggio pilota pignone 10B2 - 17 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti17
Codice ISO10b-2
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota12 mm
Diametro del mozzo69 mm
Diametro di orientamento93 mm
Diametro esterno93 mm
Larghezza totale45 mm
3,46 IVA esclusa
/ Unità
4,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione