Riferimenti
Chiaravalli:10119024
Rubix:160000000478484
Produttore:10119024
EAN:8054652014481

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 24 |
Dettagli del prodotto : 10119024-PIGNONE 3/4X7/16 Z 24 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2680 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 24 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Diametro del foro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,30 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione