866122-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 14 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P20B1014
Rubix:999200100127521
Produttore:866122
EAN:3660338203084
866122-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 14 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866122-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 14 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 14 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti14
Codice ISO20b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento142,68 mm
Diametro esterno157,8 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa157,8 mm
€ 18,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore