PIGNONE TEMPRATO 08B-3 Z=32 1/2X5/16 Z 32 TRIPLO P THF

Pignone Pilota Foro Triplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B3032R
Rubix:999210312053454
EAN:3660338404481
PIGNONE TEMPRATO 08B-3 Z=32 1/2X5/16 Z 32 TRIPLO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti32
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 08B-3 Z=32 1/2X5/16 Z 32 TRIPLO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 32 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti32
Codice ISO08b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro del mozzo110 mm
Diametro di orientamento129,56 mm
Diametro esterno134,3 mm
Larghezza totale55 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa134,3 mm
€ 35,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione