Riferimenti
Chiaravalli:10112045
Rubix:170000000777217
Produttore:10112045
EAN:8054652013477

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 45 |
Dettagli del prodotto : 10112045-PIGNONE 1/2X5/16 Z 45 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2430 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 45 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione