887524-PIGNONE THF X BUSSOLA 887524

Pignone - Duplex con foro conico - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA16B2019R
Rubix:999210312053894
EAN:3660338408885
887524-PIGNONE THF X BUSSOLA 887524

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti19
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887524-PIGNONE THF X BUSSOLA 887524


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 16B2 - 19 denti (2517) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti19
Codice ISO16b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo128 mm
Diametro di orientamento154,33 mm
Diametro esterno165,2 mm
Larghezza totale79,6 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa165,2 mm
57,18 IVA esclusa
/ Unità
69,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione