Riferimenti
Chiaravalli:10319015
Rubix:160000000478541
Produttore:10319015
EAN:8054652021397

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 15 |
Dettagli del prodotto : 10319015-PIGNONE 3/4X7/16 Z 15 TRIPLO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2470 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 15 |
| Codice ISO | 12b-3 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore