865969-PIGNONE 1/2X5/16 Z 17 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B3017
Rubix:999200100127368
Produttore:865969
EAN:3660338201554
865969-PIGNONE 1/2X5/16 Z 17 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti17
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865969-PIGNONE 1/2X5/16 Z 17 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 17 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti17
Codice ISO08b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento69,11 mm
Diametro esterno73,6 mm
Larghezza totale50 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa73,6 mm
5,34 IVA esclusa
/ Unità
6,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore