PIGNONE TEMPRATO 06B-1 Z=57 3/8X7/32 Z 57 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B1057R
Rubix:999210312053333
EAN:3660338403279
PIGNONE TEMPRATO 06B-1 Z=57 3/8X7/32 Z 57 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti57
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 06B-1 Z=57 3/8X7/32 Z 57 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Foro 06B1 - 57 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti57
Codice ISO06b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo70 mm
Diametro di orientamento176,9 mm
Diametro esterno176,9 mm
Larghezza totale32 mm
€ 14,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione