17112018-PIGNONE PER BUSSOLA 1/2X5/16 Z 18 SEMPLICE X TL
Pignone per bussola
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Chiaravalli:17112018
Rubix:160000000479020
Produttore:17112018
EAN:8054652035608

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 18 |
Dettagli del prodotto : 17112018-PIGNONE PER BUSSOLA 1/2X5/16 Z 18 SEMPLICE X TL
Pignone per bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 270 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 18 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione