887424-PIGNONE THF X BUSSOLA 887424

Pignone - Tipo Triplex con foro conico - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA06B3017R
Rubix:999210312053798
EAN:3660338407925
887424-PIGNONE THF X BUSSOLA 887424

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti17
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887424-PIGNONE THF X BUSSOLA 887424


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 06B3 - 17 denti (1008) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti17
Codice ISO06b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo40 mm
Diametro di orientamento51,83 mm
Diametro esterno55,3 mm
Larghezza totale25,6 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa55,3 mm
€ 5,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione