857345-PIGNONE X BUSSOLA 1X17,02 Z 57 DOPPIO X TL

Pignoni per bussola di serraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA16B2057
Rubix:999200100126623
Produttore:857345
EAN:3660338126062
857345-PIGNONE X BUSSOLA 1X17,02 Z 57 DOPPIO X TL

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti57
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 857345-PIGNONE X BUSSOLA 1X17,02 Z 57 DOPPIO X TL


Pignoni predisposti per bussola di serraggio
z57 denti doppio

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Per trasmissioni a catena

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti57
Codice ISO16b-2
Materialegg25 ghisa
Diametro del mozzo175 mm
Diametro di orientamento461,07 mm
Diametro esterno474 mm
Larghezza totale65 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa474 mm
336,27 IVA esclusa
/ Unità
410,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione