883198-PIGNONE 5/8X3/8 Z 95 TRIPLO P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B3095
Rubix:999200100131058
Produttore:883198
EAN:3660338366154
883198-PIGNONE 5/8X3/8 Z 95 TRIPLO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti95
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883198-PIGNONE 5/8X3/8 Z 95 TRIPLO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 95 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti95
Codice ISO10b-3
Materialegg25 ghisa
Diametro del pilota34 mm
Diametro del mozzo130 mm
Larghezza totale67 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa488,5 mm
32,14 IVA esclusa
/ Unità
39,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione