876443-PIGNONE 1X17,02 Z 28 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B2028
Rubix:999200100128789
EAN:3660338300196
876443-PIGNONE 1X17,02 Z 28 DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti28
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876443-PIGNONE 1X17,02 Z 28 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 28 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti28
Codice ISO16b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento226,85 mm
Diametro esterno237,7 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa237,7 mm
67,43 IVA esclusa
/ Unità
82,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione