875989-PIGNONE 6X2,8 Z 23 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P04B1023
Rubix:999200100128500
EAN:3660338295652
875989-PIGNONE 6X2,8 Z 23 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena6 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti23
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 875989-PIGNONE 6X2,8 Z 23 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 23 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena6 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti23
Codice ISO04-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota8 mm
Diametro di orientamento44,06 mm
Diametro esterno46,4 mm
Larghezza totale13 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa46,4 mm
€ 1,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione