883184-PIGNONE 5/8X3/8 Z 50 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B2050
Rubix:999200100131044
Produttore:883184
EAN:3660338366017
883184-PIGNONE 5/8X3/8 Z 50 DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti50
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883184-PIGNONE 5/8X3/8 Z 50 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 50 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti50
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro del mozzo120 mm
Larghezza totale50 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa260,3 mm
€ 50,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione