Riferimenti
Mecaline:P08B2022
Rubix:999200100127354
Produttore:865955
EAN:3660338201417


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 22 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 865955-PIGNONE 1/2X5/16 Z 22 DOPPIO P
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 22 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 22 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 16 mm |
| Diametro di orientamento | 89,24 mm |
| Diametro esterno | 93,8 mm |
| Larghezza totale | 40 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 93,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore