Riferimenti
Chiaravalli:10131017
Rubix:160000000478673
Produttore:10131017
EAN:8054652015242

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 17 |
Dettagli del prodotto : 10131017-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 17 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5610 g |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 17 |
| Codice ISO | 20b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione