Riferimenti
Chiaravalli:10112019
Rubix:160000000478281
Produttore:10112019
EAN:8054652013248

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 19 |
Dettagli del prodotto : 10112019-PIGNONE 1/2X5/16 Z 19 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 670 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 19 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione