PIGNONE TEMPRATO 24B-2 Z=30 1 1/2X1 Z 30 DOPPIO P THF
Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P24B2030R
Rubix:999210312053745
EAN:3660338407390


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 30 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 24B-2 Z=30 1 1/2X1 Z 30 DOPPIO P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 30 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Punti di forza
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 30 |
| Codice ISO | 24b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 40 mm |
| Diametro del mozzo | 160 mm |
| Diametro di orientamento | 364,5 mm |
| Diametro esterno | 379,5 mm |
| Larghezza totale | 100 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 379,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 360,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 440,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione