886915-PIGNON 05B-2 Z=17 DT 8X3 Z 17 DOPPIO P THF
Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P05B2017R
Rubix:999210312053299
EAN:3660338402937


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 17 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 886915-PIGNON 05B-2 Z=17 DT 8X3 Z 17 DOPPIO P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 17 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Punti di forza
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 17 |
| Codice ISO | 05b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 8 mm |
| Diametro del mozzo | 10 mm |
| Diametro di orientamento | 43,53 mm |
| Diametro esterno | 46,8 mm |
| Larghezza totale | 20 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 46,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione