Riferimenti
Chiaravalli:10319023
Rubix:160000000478549
Produttore:10319023
EAN:8054652021472

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 23 |
Dettagli del prodotto : 10319023-PIGNONE 3/4X7/16 Z 23 TRIPLO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6380 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 23 |
| Codice ISO | 12b-3 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione