Riferimenti
Chiaravalli:10315019
Rubix:160000000478446
Produttore:10315019
EAN:8054652021052

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 19 |
Dettagli del prodotto : 10315019-PIGNONE 5/8X3/8 Z 19 TRIPLO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2580 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 19 |
| Codice ISO | 10b-3 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione