865906-PIGNONE 3/8X7/32 Z 38 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B2038
Rubix:999200100127307
Produttore:865906
EAN:3660338200922
865906-PIGNONE 3/8X7/32 Z 38 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865906-PIGNONE 3/8X7/32 Z 38 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 38 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti38
Codice ISO06b-2
Materialegg25 ghisa
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento115,34 mm
Diametro esterno119,5 mm
Larghezza totale30 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa119,5 mm
8,86 IVA esclusa
/ Unità
10,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione