866112-PIGNONE 1X17,02 Z 30 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B2030
Rubix:999200100127511
Produttore:866112
EAN:3660338202988
866112-PIGNONE 1X17,02 Z 30 DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti30
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866112-PIGNONE 1X17,02 Z 30 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 30 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti30
Codice ISO16b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento243 mm
Diametro esterno254 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa254 mm
79,62 IVA esclusa
/ Unità
97,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione