865962-PIGNONE 1/2X5/16 Z 32 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B2032
Rubix:999200100127361
Produttore:865962
EAN:3660338201486
865962-PIGNONE 1/2X5/16 Z 32 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti32
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865962-PIGNONE 1/2X5/16 Z 32 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 32 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti32
Codice ISO08b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento129,56 mm
Diametro esterno134,3 mm
Larghezza totale40 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa134,3 mm
€ 14,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore