866074-PIGNONE 3/4X7/16 Z 17 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B3017
Rubix:999200100127473
Produttore:866074
EAN:3660338202605
866074-PIGNONE 3/4X7/16 Z 17 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti17
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866074-PIGNONE 3/4X7/16 Z 17 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 17 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti17
Codice ISO12b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento103,67 mm
Diametro esterno111,5 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa111,5 mm
€ 18,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore