876422-PIGNONE 1X17,02 Z 8 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B1008
Rubix:999200100128768
EAN:3660338299988
876422-PIGNONE 1X17,02 Z 8 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876422-PIGNONE 1X17,02 Z 8 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 08 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti8
Codice ISO16b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento66,37 mm
Diametro esterno77 mm
Larghezza totale35 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa77 mm
€ 3,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore