894565-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 13 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B1013SS
Rubix:999230427024049
Produttore:894565
894565-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 13 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894565-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 13 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota 08B1 - 13 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Codice ISO08b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota10 mm
Diametro del mozzo37 mm
Diametro di orientamento57,4 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza totale25 mm
€ 11,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore