865977-PIGNONE 5/8X3/8 Z 8 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B1008
Rubix:999200100127376
Produttore:865977
EAN:3660338201639
865977-PIGNONE 5/8X3/8 Z 8 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865977-PIGNONE 5/8X3/8 Z 8 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 08 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti8
Codice ISO10b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota10 mm
Diametro di orientamento41,48 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza totale25 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa47 mm
€ 1,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione