866073-PIGNONE 3/4X7/16 Z 15 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B3015
Rubix:999200100127472
Produttore:866073
EAN:3660338202599
866073-PIGNONE 3/4X7/16 Z 15 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti15
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866073-PIGNONE 3/4X7/16 Z 15 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 15 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti15
Codice ISO12b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento91,63 mm
Diametro esterno99,8 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa99,8 mm
€ 13,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore